- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- pro auto ラチェットのおすすめ人気ランキング
pro auto ラチェットのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新195件の「pro auto ラチェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長 ラチェット」、「ラチェットハンドル 伸縮」、「ビット ラチェット セット」などの商品も取り扱っております。
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。
12段階15°の角度調整でロックできます。
本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。
歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
差込角(mm)
6.35
全長
調整5段
全長(mm)
150
トラスコ品番
439-2108
材質
クロームバナジューム鋼
歯数
72枚
質量(g)
144
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など
セット商品数
31
トラスコ品番
320-7412
セット内容
ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm。マグネットビットホルダ75mm。ソケットアダプター6.35mm。ドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5。ヘックス3、4、5、6。スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40。スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40。ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5。専用プラスチックケース。計31点
質量(g)
300
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
98×65×32
1セット(31点組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質
クロームバナジューム鋼
歯数
72
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。
トラスコ品番
381-3517
セット内容
ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)
質量(g)
250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
98×65×32
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
全長(mm)
199
歯数
144(72山×2)
質量(g)
260
寸法D1(mm)
33.4
寸法D2(mm)
31.6
送り角度(°)
2.5
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質
クロームバナジウム鋼
送り角度(°)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構
あり
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。
形状
ストレート(両頭首振り)
首振り
あり
ラチェット機構
あり
プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。
手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
セット商品数
38
質量(g)
380
セット内容
・ラチェットレンチ。・磁石付クイックリリースエクステンションバー。・1/4×25mmビット:。ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)。いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)。マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)。プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2。六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)。アダプター(1/4)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
166×85×31
1セット(38点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。
付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様
(ギア数)52
トラスコ品番
396-1800
取付高(mm)
16.5
種類
ラチェットドライバー
頭部幅(mm)
14.3
商品構成
単品
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数
22
トラスコ品番
389-3413
セット内容
ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3。ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0。ヘキサゴンビット:4、5、6、8。T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40。ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)。ハンドル×2個
質量(g)
250
質量(g/セット)
250
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
107×65×40
歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。
歯数
72
ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。6段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
仕様
6段階ポジション
全長(mm)
258~373
差込角(mm)
9.5(3/8インチ)
送り角度(°)
5
ヘッド幅(mm)
約27.5
ギア数
72山
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業
セット商品数
26
トラスコ品番
384-9562
セット内容
1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ
材質/仕上
クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上
質量(g)
300
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
伸縮式のミニマムラチェットレンチです。
全長(mm)
150(最大200)
幅(mm)
21.5
歯数
72
高さ(mm)
22.5
送り角度(°)
5
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
差込角9.5mm・12.7mmの兼用ラチェットハンドル
6段階の伸縮式!
差込角(mm)
9.5/12.7
ギア数
72
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
ギヤ歯数
72
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。
規格
DIN 3122、ISO 3315
ハンドル径(Φmm)
17
最小長(mm)
251
設計
クロムメッキ
表面
クロムめっき
ヘッド高さ(mm)
(ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31
寸法(inch)
(ビット)3/8
最大長(mm)
365
ヘッド仕様
72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント
径(mm)
(ラチェット)28
1本
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。
用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
240
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
410
ギヤ歯数
60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容
ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)
35
先端形状
プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)
19
商品構成
セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷